Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7P16F310
Cod. Produttore
ABE7P16F310
Cod. EAN
3389110705164

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione alimentazione: 19-30 V DC
  • Numero uscite: 16 canali
  • Morsetti per canale: 2
  • Protezione: IP2X
  • Dimensioni: 272x74x89 mm
  • Certificazioni: GL, DNV, LROS, CSA, UL, BV, EAC
  • Fissaggio: Clip guida DIN e viti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati Telefast. Questa sottobase a relè plug-in offre 16 canali con 2 morsetti per canale. La sottobase di ingresso offre una tensione di alimentazione nominale compresa tra 19 V e 30 V. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP2x. Le sue dimensioni sono 272 mm (larghezza) x 74 mm (profondità) x 89 mm (altezza). Pesa 0,85 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Questo prodotto è certificato da GL, DNV, LROS, CSA, UL, BV ed EAC. È compatibile con ABS7S33E, ABR7 e ABS7E. Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio delle apparecchiature dei sistemi di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase per relè plug-in ABE7 - 16 canali - Relè 12,5 mm