Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABR7S33
Cod. Produttore
ABR7S33
Cod. EAN
3389110720747

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione comando: 24 V DC
  • Corrente termica: 10 A
  • Tipo contatti: 1 C/O
  • Larghezza passo: 12,5 mm
  • Durata elettrica: 500000 cicli
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli
  • Peso netto: 0,017 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. Il relè elettromeccanico a innesto è compatibile con le sottobasi di connessione Modicon ABE7. Ha 1 contatto di commutazione. È un relè a stato solido con una tensione del circuito di controllo di 24V DC, una corrente termica convenzionale in aria libera di 10A e una dissipazione massima di potenza per polo di 0,6 W. Offre una durata elettrica di 500000 cicli e una 20 durata meccanica di milioni di cicli. La larghezza del passo è di 12 mm. Peso: 0,017 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è adatto per l'uso con le sottobasi ABE7P08T330E, ABE7R16T332, ABE7P16T334, ABE7P16T318E, ABE7P16T318, ABE7P16T332, ABE7P16T330, ABE7R16T330, ABE7P16T330E e ABE7P08T330. Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Parzialmente elettronico

profondità di incasso

55 mm

corrente nominale

0,1 A

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Relè elettromeccanico plug-in - 12,5 mm - 24 V CC - 1 CO