Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABS7EC3B2
Cod. Produttore
ABS7EC3B2
Cod. EAN
3389110720808

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo relè: Relè ingresso stato solido
  • Larghezza passo: 12 mm
  • Tempo risposta 0→1: ≤0,05 ms
  • Tempo risposta 1→0: ≤0,4 ms
  • Tensione uscita digitale: 5-24 V DC
  • Peso netto: 0,014 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. Il relè a stato solido a innesto è compatibile con le sottobasi di connessione Modicon ABE7. È un relè di ingresso a stato solido con una tensione di ingresso digitale di 24V DC. Il tempo di risposta è di ≤0,05ms da stato 0 a 1 e di 0 ,4 ms da stato 1 a 0 . La larghezza del passo è di 12 mm. Peso: 0,014 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è adatto per l'uso con le sottobasi Modicon ABE7P16F310, ABE7P16F310E e ABE7P16F312. Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Totalmente elettronico

profondità di incasso

55 mm

corrente nominale

0,5 A

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tensione di comando 1

5 ... 24 V

tensione di alimentazione

19 ... 30 V

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Relè a stato solido plug-in - 12.5 mm - input - 24 V CC - Tipo 2