›

Sospensione LED 600mm 4W 350mA 3000K illuminazione interna

Cod. Rexel B55507C-3039
Cod. Produttore 5507C-3039

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x600 mm
  • Potenza: 4 W
  • Corrente: 350 mA
  • Tipo: Sospensione LED
  • Design: Lineare
  • Installazione: Versatile
  • Efficienza: Basso consumo
  • Serie: B55507C-3039

Descrizione del prodotto

Sospensione LED con potenza di 4 watt e corrente costante di 350 mA, dalla lunghezza di 600 mm e diametro di 30 mm. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e moderna, questa sospensione è ideale per ambienti che richiedono soluzioni luminose a basso consumo energetico. La sorgente LED integrata assicura lunga durata e prestazioni elevate, rendendo il prodotto perfetto per applicazioni residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Sospensione LED caratterizzata da un design lineare con lunghezza di 600 mm e potenza di 4 watt. Funziona con una corrente costante di 350 mA, offrendo un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione moderna e a basso consumo energetico. La sua struttura sottile e allungata permette un'installazione versatile, adatta a diversi contesti elettrici e di arredo.
Sospensione LED 600mm 4W 350mA 3000K illuminazione interna