› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Proiettori

Sospensione 70x200 mm GU10 50W illuminazione tecnica residenziale/commerciale

Cod. Rexel B55503A-35
Cod. Produttore 5503A-35

Informazioni principali

  • Dimensioni: 70x200 mm
  • Attacco lampada: GU10
  • Potenza max lampada: 50W
  • Tipo: Sospensione
  • Serie: B55503A-35
  • Design: Moderno e raffinato
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida

Descrizione del prodotto

Sospensione per lampade con attacco GU10, dimensioni 70x200 mm, progettata per supportare lampadine fino a 50 watt con un massimo di 10 watt consigliato per un'illuminazione efficiente e sicura. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione diretta e regolabile, combina funzionalità e design compatto per integrarsi facilmente in diversi contesti elettrici e d'arredo. Descrizione del produttore: La sospensione B55503A-35 è un'illuminazione elegante e funzionale, progettata per accogliere lampade GU10 con una potenza massima di 50W. Le sue dimensioni di 70x200 mm la rendono ideale per ambienti moderni, dove si desidera un'illuminazione diretta e regolabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa sospensione non solo assicura durabilità, ma si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. Il design semplice e raffinato permette di utilizzare la sospensione in vari stili di arredamento, rendendola una scelta versatile per chi cerca un tocco di classe. La sua installazione è semplice e rapida, garantendo un'illuminazione ottimale per ogni esigenza. Con la sospensione B55503A-35, ogni ambiente può essere valorizzato con un'illuminazione di qualità.
Sospensione 70x200 mm GU10 50W illuminazione tecnica residenziale/commerciale