›

SOS LIGHT GREEN ARROW

Cod. Rexel SN74754
Cod. Produttore 74754
Cod. EAN 8010152747540

Informazioni principali

  • Serie: SOS LIGHT ARROW
  • Tensione di ricarica: 5 V DC
  • Batteria: Li-ion 2000 mAh 3,6V
  • Autonomia: 13h (LOW), 2,5h (HIGH)
  • Grado di protezione: IP54
  • LED: 10 SMT Samsung
  • Modalità luce: Fissa, lampeggiante, veloce
  • Fissaggio: Base magnetica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SOS LIGHT è una luce LED amovibile per la segnalazione temporanea durante i lavori di manutenzione; può essere posizionata e rimossa facilmente dalle superfici metalliche grazie alla sua base magnetica. SOS LIGHT è dotata di batteria ricaricabile che consente 5 ore di funzionamento continuativo. SOS LIGHT è disponibile con cupola e LED di diversi colori SOS LIGHT I, con cupola opalina neutra e freccia direzionale verde SOS LIGHT ARROW oppure con cupola opalina neutra e croce rossa SOS LIGHT X.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

92 mm

altezza

60 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente assorbita

0,5 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP54

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

tensione nominale

5 ... 5 V

SOS LIGHT GREEN ARROW