Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC073251019
Cod. Produttore
073251019
Cod. EAN
8054684006676

Informazioni di prodotto

Serie CVL - Sopralzo per armadio in vetroresina, senza serratura, dim. 860x709x450 mm (BxAxP)
Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l’interno. Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porte incernierate complete di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (codice 21). Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. Setto divisorio completo di passacavi. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serrature serie SCS-SCM da ordinare separatamente.

esecuzione della superficie

verniciato

qualità del materiale

plastica rinforzata con fibra di vetro

grado di protezione (IP)

IP44

materiale

plastica

colore

grigio

resistenza agli urti

IK10

allineabile

adatto per installazione esterna

altezza

709 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

larghezza

817 mm

profondità

412 mm

Produttore

DKC

Sopralzo armadio vetroresina grigio RAL7040 860x709x450 mm senza serratura IP44 IK10 CEI EN62208