Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC077515906
Cod. Produttore
077515906
Cod. EAN
8054684010147

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 5 - Sopralzo per armadio in vetroresina, IP55, dimensioni 910 x 580 x 460 mm (AxBxP)
Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Struttura totalmente integra priva di asole o forature per passaggio cavi da realizzarsi a cura del cliente o a richiesta. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature personalizzate). Lato di apertura anta modificabile in opera. Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Materiale: vetroresina, colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

qualità del materiale

plastica rinforzata con fibra di vetro

grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione della superficie

verniciato

colore

grigio

resistenza agli urti

IK10

materiale

plastica

piastra di montaggio a profondità regolabile

allineabile

possibilità di fissaggio a parete

numero RAL

7035

larghezza

580 mm

profondità

460 mm

numero di porte

1

altezza

910 mm

numero di serrature

1

adatto per installazione esterna

Produttore

DKC

Sopralzo armadio vetroresina IP55 910x580x460 mm Serie GRAFI 5 per quadri elettrici