Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC078514908
Cod. Produttore
078514908
Cod. EAN
8054684012721

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 5 - Sopralzo per armadio in vetroresina, IP44, dimensioni 685 x 580 x 460 mm (AxBxP)
Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Struttura totalmente integra priva di asole o forature per passaggio cavi da realizzarsi a cura del cliente o a richiesta. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature personalizzate). Lato di apertura anta modificabile in opera. Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Materiale: vetroresina, colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

colore

grigio

qualità del materiale

plastica rinforzata con fibra di vetro

materiale

plastica

esecuzione della superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK10

piastra di montaggio a profondità regolabile

numero RAL

7035

altezza

685 mm

numero di porte

1

profondità

460 mm

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

allineabile

larghezza

580 mm

numero di serrature

1

Produttore

DKC

Sopralzo armadio vetroresina IP55 IK10 685x580x460 mm serie GRAFI 5 per quadri elettrici