Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1DOSTX03B
Cod. Produttore
1DOSTX03B
Cod. EAN
8019108026661

Informazioni di prodotto

SONDA TEMP AMB CRM4.0 COLORE BIANCO
Descrizione del produttore: La sonda di temperatura ambiente PY1DOSTX03B si distingue per la sua versatilità e compatibilità con diversi sistemi di bus, tra cui EIB/KNX e KNX radio. Questo dispositivo bidirezionale è progettato per garantire un comando locale efficace, rendendolo ideale per applicazioni di automazione domestica e gestione energetica. Realizzata in un elegante colore bianco, la sonda non solo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, ma offre anche prestazioni affidabili e precise. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di bus, la PY1DOSTX03B rappresenta una soluzione innovativa per il monitoraggio della temperatura, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica e il comfort degli spazi abitativi. La sua installazione è semplice e intuitiva, rendendola una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus radio

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

con protezione contro il furto/smontaggio

tasto di presenza

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

con comando locale

radio bidirezionale

Produttore

SONDA TEMP AMB CRM4.0 COLORE BIANCO