› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Sonda nylon intercambiabile 4 mm 5 metri per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel CASD405NI
Cod. Produttore SD405NI
Cod. EAN 8006588145128

Informazioni principali

  • Ø filo: 4 mm
  • Lunghezza: 5 metri
  • Materiale: nylon resistente e flessibile
  • Occhiello e puntale: intercambiabili
  • Dimensioni imballo: 310x400x310 mm
  • Pezzi per imballo: 28
  • Colore disponibile: bianco o nero
  • Serie: SondaCP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sonda in nylon intercambiabile con diametro di 4 mm e lunghezza di 5 metri, ideale per agevolare il passaggio di cavi elettrici all'interno di tubazioni. Realizzata con materiali resistenti e flessibili, garantisce facilità di utilizzo e durata nel tempo, rendendola uno strumento indispensabile per installazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

materiale

Altro

per diametro cavo

4 ... 4 mm

Sonda nylon intercambiabile 4 mm 5 metri per installazioni elettriche professionali