› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Sonda nylon fissa 3mm 20m per passaggio cavi elettrici tubazioni professionale

Cod. Rexel CASD320N
Cod. Produttore SD320N
Cod. EAN 8006588145036

Informazioni principali

  • Ø filo: 3 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Materiale: nylon resistente
  • Occhiello e puntale: fissi
  • Colore: bianco o nero
  • Dimensioni imballo: 310x400x310 mm
  • Imballo: 18 pezzi
  • Serie: SondaCP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sonda in nylon fissa con diametro di 3 mm e lunghezza di 20 metri, ideale per facilitare il passaggio di cavi elettrici in tubazioni. Realizzata con materiali resistenti e flessibili, garantisce durata e facilità di utilizzo nelle installazioni elettriche. Adatta per applicazioni professionali, assicura precisione e affidabilità durante le operazioni di posa cavi.

Caratteristiche tecniche

materiale

Altro

per diametro cavo

3 ... 3 mm

Sonda nylon fissa 3mm 20m per passaggio cavi elettrici tubazioni professionale