Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM134919
Cod. Produttore
134919
Cod. EAN
4015081317349

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio rete: 200-480 V AC
  • Potenza motore: 45 kW @400 V
  • Potenza motore: 60 HP @460 V
  • Corrente nominale: 81 A
  • Tensione comando: 24 V AC/DC
  • Funzione: Softstarter trifase
  • Norme: IEC/EN 60947-4-2
  • Serie: None

Documentazione tecnica

DS7-340SX081N0-N SOFT DS7 è un dispositivo elettrico progettato per operare con alimentazione a 24 V AC. Caratterizzato da una funzione di rotazione in una sola direzione, presenta un cavallottamento interno che ne garantisce l'affidabilità e la precisione nel controllo. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e stabile del movimento, senza la necessità di regolazione della coppia o display integrato. La sua struttura è pensata per offrire prestazioni ottimali in ambito elettrico, assicurando efficienza e durata nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Softstarter, Descrizione: con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase:, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Tensione di alimentazione: Us= 24 V AC/DC, Tensione di comando: UC= 24 V AC, 24 V DC, potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line) a 400 V, 50 Hz: P= 45 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 60 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 81 A, Tensione nominale d'impiego: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Collegamento a SmartWire-DT: no, Grandezza: FS3, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22,2-14

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

81 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

22 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

45 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Softstarter trifase 81A 24V AC/DC per motori 45kW industriale