Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM134923
Cod. Produttore
134923
Cod. EAN
4015081317387

Informazioni di prodotto

  • Softstarter con bypass interno
  • Tensione rete 200-480 V AC
  • Tensione comando 24 V AC/DC
  • Potenza motore 110 kW @ 400 V
  • Potenza motore 150 HP @ 460 V
  • Corrente nominale 200 A AC-53
  • Norme conformità IEC/EN 60947-4-2
  • Serie None

Documentazione tecnica

Il dispositivo DS7-340SX200N0-N SOFT DS7 è un componente elettrico progettato per funzionare con alimentazione a 24V AC/DC. Caratterizzato da una funzione a una direzione di rotazione, integra un sistema di cavallottamento interno per garantire affidabilità e precisione nel controllo dei movimenti. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e stabile della rotazione, senza la necessità di regolazione della coppia o display integrato. La sua progettazione robusta e specifica lo rende adatto all'uso in impianti elettrici dove è fondamentale la gestione efficiente del movimento rotatorio. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Softstarter, Descrizione: con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase:, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Tensione di alimentazione: Us= 24 V AC/DC, Tensione di comando: UC= 24 V AC, 24 V DC, potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line) a 400 V, 50 Hz: P= 110 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 150 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 200 A, Tensione nominale d'impiego: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Collegamento a SmartWire-DT: no, Grandezza: FS4, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22,2-14

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

200 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

55 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

110 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Softstarter trifase 200A 24V AC/DC per automazione industriale