Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 183 6
Cod. Produttore
EG 183 6
Cod. EAN
8012542048701

Informazioni di prodotto

SNT1 100A DERIVATORE CC 100A

Documentazione tecnica

Scopri ELEG 183 6, un derivatore CC da 100A progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente della corrente. La sua robustezza e il design innovativo lo rendono un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Scegli ELEG 183 6 per una soluzione sicura e performante nelle tue esigenze elettriche.

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

500 A

potenza apparente nominale secondaria

2.5 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

155 mm

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si