› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SMSTB 2,5/ 5-ST BD:5-1 SO

Cod. Rexel CX1783740
Cod. Produttore 1783740
Cod. EAN 4017918041953

Informazioni principali

  • Serie: KGS-MSTB 2,5
  • Tipo: Guscio per connettori
  • Compatibilità: 2,5 mm²
  • Numero poli: 10
  • Materiale: Isolante resistente
  • Applicazione: Protezione contatti
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Industriale e commerciale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gusci per connettori, serie di prodotti: KGS-MSTB 2,5

Caratteristiche tecniche

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

SMSTB 2,5/ 5-ST BD:5-1 SO