Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN69420
Cod. Produttore
69420
Cod. EAN
8010152694202

Informazioni di prodotto

SMFR 9.3 LD16Q V240 AC
Descrizione del produttore: Semaforo industriale a LED progettato per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambito dell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi. I semafori SMFR 9.3 LD 16Q sono dotati di tecnologia LED a luce fissa/ lampeggiante e sono disponibili anche con segnalazione acustica integrata SMFR 9.3 LD 16Q A.

tensione nominale

240 V

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,02 A

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED

numero di campi luminosi

3

grado di protezione (IP)

IP65