Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN69435
Cod. Produttore
69435
Cod. EAN
8010152694356

Informazioni di prodotto

SMFR 9.2 LD16Q V240 AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Semaforo industriale a LED progettato per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambito dell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi. I semafori SMFR 9.2 LD 16Q sono dotati di tecnologia LED a luce fissa/ lampeggiante e sono disponibili anche con segnalazione acustica integrata SMFR 9.2 LD 16Q A.

tensione nominale

240 V

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,02 A

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED

numero di campi luminosi

2

grado di protezione (IP)

IP65