›

SMFR 6.2 LD8Q V240 AC

Cod. Rexel SN69430
Cod. Produttore 69430
Cod. EAN 8010152694301

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-240V AC/DC
  • Corrente assorbita: 20-40 mA
  • Grado protezione: IP65 (IP55 acustico)
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Materiale: ABS e policarbonato
  • Segnalazione: LED fissi/lampeggianti
  • Classe isolamento: II
  • Serie: SMFR 6.2 LD 8Q

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Semaforo industriale a LED progettato per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambito dell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi. I semafori SMFR 6.2 LD 8Q sono dotati di tecnologia LED a luce fissa/ lampeggiante e sono disponibili anche con segnalazione acustica integrata SMFR 6.2 LD 8Q A.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,02 A

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED

numero di campi luminosi

3

grado di protezione (IP)

IP65

SMFR 6.2 LD8Q V240 AC