›

SMFR 6.2 LD8Q V24 DCAC

Cod. Rexel SN69427
Cod. Produttore 69427
Cod. EAN 8010152694271

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Grado protezione: IP65 (IP55 acustico)
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M20
  • Corpo: ABS e policarbonato
  • LED: 8 quadrati alta definizione
  • Serie: SMFR 6.2 LD 8Q

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Semaforo industriale a LED progettato per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambito dell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi. I semafori SMFR 6.2 LD 8Q sono dotati di tecnologia LED a luce fissa/ lampeggiante e sono disponibili anche con segnalazione acustica integrata SMFR 6.2 LD 8Q A.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di corrente

AC/DC

corrente assorbita

0,03 A

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED

numero di campi luminosi

3

grado di protezione (IP)

IP65

SMFR 6.2 LD8Q V24 DCAC