Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN69437
Cod. Produttore
69437
Cod. EAN
8010152694370

Informazioni di prodotto

SMFR 12.2 LD24Q V24 DCAC
Descrizione del produttore: Semaforo industriale a LED progettato per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambito dell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi. I semafori SMFR 12.2 LD 24Q sono dotati di tecnologia LED a luce fissa/ lampeggiante e sono disponibili anche con segnalazione acustica integrata SMFR 12.2 LD 24Q A.

tensione nominale

24 V

tipo di corrente

AC/DC

corrente assorbita

0,155 A

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED

numero di campi luminosi

2

grado di protezione (IP)

IP65