›

Switch multi giga 8 porte 2,5Gb PoE 2 SFP installazione rete

Cod. Rexel DNDMS-1250-10SP
Cod. Produttore DMS-1250-10SP/E
Cod. EAN 0790069472435

Informazioni principali

  • Velocità porte: 2,5 Gb
  • Porte SFP: 2
  • Numero porte PoE: 8
  • Tipo dispositivo: Switch multi giga
  • Alimentazione: PoE
  • Serie: DNDMS
  • Uso: Reti ad alte prestazioni
  • Connettività: Affidabile e versatile

Descrizione del prodotto

Switch multi giga con 8 porte da 2,5 GbPoE e 2 porte SFP, progettato per garantire elevate prestazioni di rete e connettività affidabile. Ideale per ambienti professionali che richiedono velocità di trasmissione superiori e alimentazione tramite PoE integrata, consente una gestione efficiente dei dispositivi di rete come telecamere IP e punti di accesso wireless. La combinazione di porte multi giga e slot SFP offre flessibilità nella configurazione della rete, assicurando compatibilità con diverse infrastrutture e facilitando l’espansione futura. Questo switch rappresenta una soluzione robusta e performante per infrastrutture di rete moderne. Descrizione del produttore: Switch multi giga con 8 porte da 2,5 Gb PoE e 2 porte SFP, progettato per garantire elevate prestazioni di rete e connettività affidabile. Ideale per ambienti che richiedono una gestione efficiente del traffico dati e alimentazione attraverso Ethernet, questo dispositivo combina velocità e versatilità per supportare infrastrutture di rete moderne e complesse.
Switch multi giga 8 porte 2,5Gb PoE 2 SFP installazione rete