› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless

Smart Router Mesh Aquila Pro AI AX3000 2pz Wi-Fi domestico e professionale

Cod. Rexel DNM60-2
Cod. Produttore M60-2
Cod. EAN 0790069474675

Informazioni principali

  • Tipo: Router Mesh
  • Tecnologia: AI AX3
  • Copertura: Estesa e stabile
  • Gestione traffico: Ottimale
  • Connessione: Affidabile
  • Configurazione: Semplice
  • Uso: Domestico e professionale
  • Serie: AQUILA PRO

Descrizione del prodotto

Router mesh intelligente con tecnologia AI AX3, progettato per garantire una connessione Wi-Fi stabile e veloce in ogni ambiente. Il dispositivo integra funzioni avanzate di ottimizzazione della rete, assicurando copertura estesa e gestione efficiente del traffico dati. Ideale per ambienti domestici e professionali, combina design compatto e prestazioni elevate per migliorare l'esperienza di navigazione e connettività. Descrizione del produttore: Il DNM60-2 è un router mesh intelligente progettato per offrire una connettività wireless avanzata e stabile. Grazie alla tecnologia AI AX3, garantisce prestazioni elevate e una copertura estesa, ideale per ambienti domestici o professionali che richiedono una rete efficiente e veloce. Questo dispositivo integra funzionalità di routing moderne, assicurando una gestione ottimale del traffico dati e una connessione affidabile per tutti i dispositivi connessi. La sua configurazione semplice e l’innovativa tecnologia mesh permettono di creare una rete Wi-Fi uniforme e senza interruzioni.
Smart Router Mesh Aquila Pro AI AX3000 2pz Wi-Fi domestico e professionale