›

SMART Q

Cod. Rexel SN94743
Cod. Produttore 94743
Cod. EAN 8010152947438

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V AC/DC
  • Corrente nominale: 50mA
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: Ø 70mm x 120mm
  • Segnalatore: Luce LED verde
  • Materiale: Supporto metallo
  • Serie: SMART Q
  • Applicazioni: Industriale, controllo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo di segnalazione luminosa SMART Q con struttura compatta e design funzionale, ideale per applicazioni industriali e di controllo. Dotato di segnalatore a torretta con luce LED verde, garantisce alta visibilità e affidabilità. La base robusta e il supporto in metallo assicurano stabilità e durata nel tempo. Perfetto per ambienti che richiedono una chiara indicazione visiva dello stato operativo o di allarme.
SMART Q