Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Compatti (Micro-Twido) /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
supporta protocollo CAN
supporta protocollo MODBUS
tipo di trasmissione dati
estensione supporto gruppi
profondità
88.3 mm
larghezza
30 mm
altezza
100 mm
velocità di trasmissione
1000 kBit/s
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Codice: TETM221CE40T Cod. produttore: TM221CE40T
Codice: TETM221CE40R Cod. produttore: TM221CE40R
Codice: TETM221CE24T Cod. produttore: TM221CE24T
Codice: TETM221CE24R Cod. produttore: TM221CE24R
Codice: TETM221CE16T Cod. produttore: TM221CE16T
Codice: TETM221CE16R Cod. produttore: TM221CE16R
PLC Compatti (Micro-Twido) altri prodotti
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.