Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5092480
Cod. Produttore
5092480
Cod. EAN
4012196035441

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Limitatore sovratensione
  • Tensione nominale: 230/400V
  • Capacità scarica: 20kA max
  • Protezione: Tipo 2+3
  • Indicatore: Ottico di funzionamento
  • Dimensioni: Ridotte
  • Sovratensione residua: <1300V>
  • Serie: USM-LED

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione USM-LED 230 tipo 2+3 secondo DIN EN 61643-11 per reti 230/400V Adatto alla protezione di illuminazione LED. • Con indicatore ottico di funzionamento • Con dimensioni ridotte per l'impiego in spazi ridotti • Protezione 1+NPE con 20kA massimi di capacità di scarica • Riduzione della sovratensione sotto i 1300V o 1000V @ 5kA • Con o senza disattivazione delle luci in caso di guasto. Impiego: universale per tutti i tipi di illuminazione e per la protezione delle utenze finali

tipo di montaggio

Altro

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

1,3 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SM-LED 230 LIMITATORE DI SOVRATENS