Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5092478
Cod. Produttore
5092478
Cod. EAN
4012196439034

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Limitatore sovratensione 2+3
  • Tensione rete: 230/400V
  • Protezione: 20kA capacità scarica
  • Classe protezione: IP65
  • Indicatore: Ottico di funzionamento
  • Dimensioni: Ridotte per morsettiera
  • Serie: USMLED 23065 SPD
  • Applicazione: Illuminazione LED

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione tipo 2+3 secondo DIN EN 61643-11 per reti 230/400V. Adatto alla protezione di illuminazione LED o driver LED. • Con indicatore ottico di funzionamento • Con dimensioni ridotte per l'impiego in morsettiera • IP 65 e con cavo di connessione da 25 cm • Protezione 1+NPE con 20kA massimi di capacità di scarica • Riduzione della sovratensione sotto i 1300V o 1000V @ 5kA • Con o senza disattivazione delle luci in caso di guasto Impiego: universale per tutti i tipi di illuminazione e per la protezione degli elementi terminali

tipo di montaggio

Altro

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

1,3 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

SM-LED 230-65 LIMITATORE DI SOVRAT