› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SM-7ES1N8A8S23 CONNETTORE PER CAVI

Cod. Rexel CX1613529
Cod. Produttore 1613529
Cod. EAN 4046356400879

Informazioni principali

  • Applicazione: Potenza
  • Tipo: Diritto, lungo
  • Bloccaggio: A vite
  • Numero poli: 4+3+PE
  • Connessione: Femmina, crimpare
  • Grado protezione: IP67
  • Diametro cavi: 14-20,5 mm
  • Serie: SM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per cavi, applicazione: Potenza, diritto, lungo, Bloccaggio a vite, M40, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 14 mm ... 20,5 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta Articolo alternativo: 1628665

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

8

Numero di contatti dati

4

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

14 ... 20,5 mm

SM-7ES1N8A8S23 CONNETTORE PER CAVI