› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SM-7EPWN8AA200 CONNETTORE M23

Cod. Rexel CX1613526
Cod. Produttore 1613526
Cod. EAN 4046356400848

Informazioni principali

  • Serie: SM
  • Numero poli: 8 (4+3+PE)
  • Tipo connessione: Crimpare
  • Misura flangia: 40x40 mm
  • Schermato: Sì
  • Tipo contatto: Spina con O-ring
  • Applicazione: Potenza, angolato fisso
  • RoHS II: Senza piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Potenza, angolato fisso per maggiori sollecitazioni, SPEEDCON, M40, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, schermato: sì, misura flangia: 40 mm x 40 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Flangia quadrata

tensione nominale

630 V

numero di poli

8

Materiale del corpo

Zinco

con collegamento schermato

con filettatura

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

70 A

Numero di contatti di controllo

8

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

SM-7EPWN8AA200 CONNETTORE M23