› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SM-5EPWN8AWT00 CONNETTORE

Cod. Rexel CX1613517
Cod. Produttore 1613517
Cod. EAN 4046356364829

Informazioni principali

  • Applicazione: Potenza
  • Numero poli: 2+3+PE
  • Tipo connessione: Crimpare
  • Flangia: 40x40 mm
  • Connessione: Spina
  • Schermatura: Sì
  • Serie: SM
  • Normativa RoHS: Senza piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Potenza, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M40, numero poli: 2+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, schermato: sì, misura flangia: 40 mm x 40 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) Articolo alternativo: 1628651

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Flangia quadrata

tensione nominale

630 V

numero di poli

6

Materiale del corpo

Zinco

con collegamento schermato

con filettatura

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

70 A

Numero di contatti di controllo

6

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

SM-5EPWN8AWT00 CONNETTORE