› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SM-5EP1N8A9L33S CONNETTORE PER GIUN

Cod. Rexel CX1613426
Cod. Produttore 1613426
Cod. EAN 4046356400183

Informazioni principali

  • Applicazione: Potenza
  • Numero poli: 2+3+PE
  • Tipo connessione: Spina schermata
  • Grado protezione: IP67
  • Diametro cavi: 14-20,5 mm
  • Connessione: Crimpare
  • Serie: SM
  • Bloccaggio: Standard e SPEEDCON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per giunti, applicazione: Potenza, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M40, numero poli: 2+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 14 mm ... 20,5 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta Articolo alternativo: 1628656

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

6

Numero di contatti dati

2

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

14 ... 20,5 mm

SM-5EP1N8A9L33S CONNETTORE PER GIUN