› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SM-36KS003 CONTATTO

Cod. Rexel CX1605760
Cod. Produttore 1605760
Cod. EAN 4046356182362

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 3,6 mm
  • Sezione connessione: 4-6 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo contatto: Femmina tornito
  • Metodo connessione: Crimpare
  • Conformità RoHS: Senza eccezione 6c
  • Codice alternativo: 1241979
  • Serie: SM-36KS003

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 3,6 mm, sezione di connessione: 4 mm² ... 6 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241979

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

3,6 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

4 ... 6 mm²

SM-36KS003 CONTATTO