› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SM-36KP007 CONTATTO

Cod. Rexel CX1605752
Cod. Produttore 1605752
Cod. EAN 4046356254601

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 3,6 mm
  • Sezione connessione: 6-10 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo: Spina tornita
  • Metodo connessione: Crimpare
  • Conforme RoHS II: Sì, Pb < 0,1%
  • Prodotto alternativo: Cod. 1241975
  • Serie: SM-36KP007

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 3,6 mm, sezione di connessione: 6 mm² ... 10 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241975

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

3,6 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 10 mm²

SM-36KP007 CONTATTO