› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SM-36KP006 CONTATTO

Cod. Rexel CX1605750
Cod. Produttore 1605750
Cod. EAN 4046356182331

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 3,6 mm
  • Sezione connessione: 2,5-4 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Forma: Spina tornita
  • Conforme RoHS II: Sì, Pb <>
  • Codice articolo alternativo: 1241976
  • Serie: SM-36KP006

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 3,6 mm, sezione di connessione: 2,5 mm² ... 4 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241976

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

diametro del contatto maschio

3,6 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 4 mm²

SM-36KP006 CONTATTO