› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SM-36KP004 CONTATTO

Cod. Rexel CX1605747
Cod. Produttore 1605747
Cod. EAN 4046356254588

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 3,6 mm
  • Sezione connessione: 6-10 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Forma: Spina tornita
  • Prodotto RoHS: Sì, Pb <0,1%
  • Codice alternativo: 1241972
  • Serie: SM-36KP004

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 3,6 mm, sezione di connessione: 6 mm² ... 10 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241972

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

3,6 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 10 mm²

SM-36KP004 CONTATTO