› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SM-36KP003 CONTATTO

Cod. Rexel CX1605745
Cod. Produttore 1605745
Cod. EAN 4046356182324

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 3,6 mm
  • Sezione connessione: 4-6 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo contatto: a crimpare
  • Forma: spina tornito
  • Conformità: RoHS II senza Pb
  • Prodotto alternativo: cod. 1241971
  • Serie: SM-36KP003

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 3,6 mm, sezione di connessione: 4 mm² ... 6 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241971

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

3,6 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

4 ... 6 mm²

SM-36KP003 CONTATTO