› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SM-20KP007 CONTATTO

Cod. Rexel CX1605739
Cod. Produttore 1605739
Cod. EAN 4046356182300

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 2 mm
  • Sezione connessione: 1-2,5 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Forma: Spina tornita
  • Conformità: RoHS II senza 6c
  • Codice alternativo: 1241968
  • Serie: SM-20KP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 1 mm² ... 2,5 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241968

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

2 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 2,5 mm²

SM-20KP007 CONTATTO