› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SM-20KP005 CONTATTO

Cod. Rexel CX1605736
Cod. Produttore 1605736
Cod. EAN 4046356254557

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 2 mm
  • Sezione connessione: 0,75-1,5 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo: Spina tornita
  • Metodo montaggio: Crimpare
  • Conformità RoHS: Sì, Pb <0,1%
  • Prodotto alternativo: Cod. 1241968
  • Serie: SM-20KP005

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 0,75 mm² ... 1,5 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241968

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

2 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 1,5 mm²

SM-20KP005 CONTATTO