›

SLR S WHITE

Cod. Rexel SN90856
Cod. Produttore 90856
Cod. EAN 8010152908569

Informazioni principali

  • Serie: SLR-S
  • Voltaggio: 12/24 Vdc/Vac - 120/240 Vac
  • Gruppo ottico: 2 LED
  • Grado IP: IP66 (69K con collare)
  • Corrente nominale: da 45 mA a 230 mA
  • Modalità luce: 1F / 5F / RANDOM
  • Temperatura funzionamento: -40°C +55°C
  • Certificazioni: CE, UL, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. SLR S permette di gestire tre diversi effetti luminosi (luce lampeggiante, strobo, random) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile in versione con lente allCOLOR o allCLEAR.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

92 mm

altezza

107,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Neutro

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

Frequenza lampeggiante

110 ... 130 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

300 ... 300 cd

SLR S WHITE