›

SLR S RED ALLCOLOR

Cod. Rexel SN90853
Cod. Produttore 90853
Cod. EAN 8010152908538

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24 Vdc/Vac, 40/80 Vdc/Vac, 120/240 Vac
  • Corrente nominale: 45-230 mA
  • Resa luminosa: 60-300 Cd
  • Modalità luce: 1F / 5F / RANDOM
  • Grado IP: IP66 (69K con collare)
  • Temperatura: -40°C +55°C
  • Certificazioni: CE, UL, EAC
  • Serie: SLR-S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. SLR S permette di gestire tre diversi effetti luminosi (luce lampeggiante, strobo, random) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile in versione con lente allCOLOR o allCLEAR.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

92 mm

altezza

107,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

Frequenza lampeggiante

110 ... 130 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

300 ... 300 cd

SLR S RED ALLCOLOR