Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Ideal Lux- prodotti per illuminazione
Cod. Rexel
UX204635
Cod. Produttore
204635
Cod. EAN
8021696204635

Informazioni di prodotto

SLOT ANG TONDO D16xD16 3000 mm WH
Il SLOT ANG TONDO D16XD16 3000 MM WH è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire un'installazione efficiente e sicura. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio è ideale per applicazioni in cui è necessaria una connessione robusta e duratura. Con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 3000 mm, offre versatilità e adattabilità in vari contesti di utilizzo. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e moderno, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente. La sua forma tonda è progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri elementi del sistema elettrico. Questo prodotto è perfetto per professionisti e appassionati di fai-da-te che cercano materiali elettrici affidabili e di qualità per i loro progetti.

Produttore

SLOT SURFACE ANGOLO 3000 MM WHITE