Prodotti /

Cod. Rexel
CP7099762
Cod. Produttore
7099762
Cod. EAN
4012196510047

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella traversini
  • Materiale: Alluminio
  • Altezza bordo: 40 mm
  • Tipo pioli: Trapezoidali saldati
  • Foratura: Pioli forati aperti
  • Applicazione: Impianti navali
  • Serie: SL Series
  • Lunghezza: 600 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella a traversini per impianti navali con longherone laterale asolato con bordo di altezza pari a 40 mm con pioli trapezoidali saldati, forati, aperti verso il basso.

colore

Alluminio

larghezza

600 mm

altezza

40 mm

Protezione della superficie

Sottaceto e passivato

peso

1,56 KILOGRAMMO_METRO

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

lunghezza

3000 mm

materiale

Alluminio

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

interasse dei pioli

300 mm

fissaggio dei pioli

Saldato

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

1400 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

650 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

350 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

200 NEWTON_METRO

Serie

SL Series