Prodotti /

Cod. Rexel
CP7099732
Cod. Produttore
7099732
Cod. EAN
4012196509942

Informazioni di prodotto

  • Serie: SL Series
  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza: 300 cm
  • Tipo: Passerella traversini
  • Longherone: Asolato
  • Bordo altezza: 25 mm
  • Pioli: Trapezoidali saldati
  • Pioli: Forati e aperti verso il basso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella a traversini per impianti navali con longherone laterale asolato con bordo di altezza pari a 25 mm con pioli trapezoidali saldati, forati, aperti verso il basso.

colore

Alluminio

larghezza

300 mm

altezza

25 mm

Protezione della superficie

Sottaceto e passivato

peso

0,62 KILOGRAMMO_METRO

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

interasse dei pioli

250 mm

fissaggio dei pioli

Saldato

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

750 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

100 NEWTON_METRO

Serie

SL Series