Prodotti /

Cod. Rexel
CP6064353
Cod. Produttore
6064353
Cod. EAN
4012196050888

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella portacavi
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Tipo: Non forato
  • Serie: SKS Series
  • Modello: SKSU 620 FT
  • Uso: Porta cavi pesante
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SKSU 60 = Sistema di passerelle portacavi pesante, non forato, con bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

60 mm

tipo di connessione

Avvitato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

4,27 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

11800 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

2600 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1900 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1100 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

550 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 3 m

Serie

SKS Series