› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SKS 20-NS35

Cod. Rexel CX3213972
Cod. Produttore 3213972
Cod. EAN 4046356609340

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 41 A
  • Connessione: Push-in
  • Sezione min-max: 0,5 - 10 mm²
  • Sezione di dimensionamento: 6 mm²
  • Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Serie: PTI 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per installazioni, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 41 A, Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

8,2 mm

altezza

66 mm

profondità

48,5 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

colore di base

Grigio

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

41 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

SKS 20-NS35