Prodotti /

Cod. Rexel
CP6418295
Cod. Produttore
6418295
Cod. EAN
4012196204496

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 12x100 mm
  • Tipo: Vite esagonale
  • Accessori: Dado e 2 rondelle
  • Applicazione: Fissaggio universale
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: SKS
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Testa: Esagonale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa esagonale per il fissaggio universale di componenti strutturali. Con dado a testa esagonale e 2 rondelle.

colore

Zinco

forma della testa

Esagonale

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

100 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

12

passo della filettatura

1,75 mm

con dado

con rondella

interamente filettato