Prodotti /

Cod. Rexel
CP6418250
Cod. Produttore
6418250
Cod. EAN
4012196437474

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x80 mm
  • Tipo: Vite esagonale
  • Accessori inclusi: dado e 2 rondelle
  • Applicazione: fissaggio universale
  • Materiale: non specificato
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: SKS
  • Testa: esagonale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa esagonale per il fissaggio universale di componenti strutturali. Con dado a testa esagonale e 2 rondelle.

colore

Zinco

forma della testa

Esagonale

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

80 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

passo della filettatura

1,5 mm

con dado

con rondella

interamente filettato