› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SK U YE:UNGESTANZT

Cod. Rexel CX0711218
Cod. Produttore 0711218
Cod. EAN 4017918311438

Informazioni principali

HDFK 50-VP/Z Morsetto Potenza Passaparete

Descrizione del prodotto

Scopri il morsetto potenza passa HDFK 50-VP/Z, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo morsetto offre una connessione sicura e affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni in ambienti professionali. Scegli HDFK per un prodotto che combina innovazione e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

50 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

16 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 mm² 50 mm²

corrente nominale In

150 A

tensione di dimensionamento

690 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

18.8 mm

colore

grigio

spessore della piastra di montaggio

1 mm 6 mm

SK U YE:UNGESTANZT