› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SK U SR:UNGESTANZT

Cod. Rexel CX0711302
Cod. Produttore 0711302
Cod. EAN 4017918174101

Informazioni principali

  • Passo: 15 mm
  • Numero poli: 5
  • Colore: argento
  • Tipo: ponticello fisso
  • Serie: FBI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello fisso, passo: 15 mm, numero poli: 5, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

15 mm

numero di morsetti cavallottati

5

SK U SR:UNGESTANZT