Prodotti /

Cod. Rexel
CX0803618
Cod. Produttore
0803618
Cod. EAN
4017918007577

Informazioni di prodotto

Scheda di siglatura Zack piatta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scheda di siglatura Zack piatta, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 100, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 5,5 mm

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6,2 mm